- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- プロジェクター ロールスクリーンのおすすめ人気ランキング
プロジェクター ロールスクリーンのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新62件の「プロジェクター ロールスクリーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロジェクタースクリーン 巻き上げ」、「プロジェクター天井」、「吊り下げ金具 スクリーン」などの商品も取り扱っております。
シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。
使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。
オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。
通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、
持ち運び用として材質(スクリーン)マット系設置方式壁掛け式
吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。
スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。
スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
材質(スクリーン)マット系設置方式吊り下げ式(スロー巻き上げタイプ)
サンワサプライプロジェクタースクリーン(吊り下げ式)
材質(スクリーン)マット系設置方式吊り下げ式アスペクト比16:9
OS(オーエス)手動巻上げ式スクリーン
スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。新スプリング巻上機構採用によって、静寂性を更に高めることに成功しました。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。タイプ手動巻上げ式付属品アルミフック棒、スライディングブラケット、サイドブラケット材質フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウム。ケースキャップ部:スチール。キャップ類:樹脂(ABS)規格NTSC(4:3)設置方式天吊り
ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できる、床置き式のプロジェクタースクリーンです。スクリーンの高さや位置を調整できます。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びにも最適です。
材質(スクリーン部)フィルム系設置方式床置き式アスペクト比4:3
アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。使用しないときは手で巻き取るだけの小型・軽量な掛図式です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。材質パイプ部:鋼材。生地部:PVC。キャップ部:PP設置方式掛図式
サンワサプライプロジェクタースクリーン
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ組立人数2人組立時間30分寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900(スクリーン表示サイズ)アスペクト比その他厚さ(mm)0.53
1個
¥11,980税込¥13,178
3日以内出荷
三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
スクリーンの高さや位置を調整できます。
スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。
収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質(スクリーン)マット系設置方式三脚式
サンワダイレクトプロジェクタースクリーン
吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。
※スクリーンの取り付けは必ず専門の取り付け工事業者にご依頼ください。
スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。
スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
材質マット系取扱説明書日本語取扱説明書あり
床置き式のプロジェクタースクリーンです。
置いてスクリーンを引き上げるだけの簡単設置ができるので、気軽に大画面が楽しめます。
パンタグラフ式を採用しており、スクリーンの高さや位置を調整出来ます。
ケースの左右に大型ローラーが付属し、移動時の負担が軽減されます。
付属品取扱説明書材質マット系保証期間初期不良のみアスペクト比16:9
IZUMI(イズミ)IS-S ウルトラHD対応スプリングロール式天吊りスクリーン
4K,8KのウルトラHDの投影に適した新開発スクリーン生地を搭載。収納時のソフトワインディング機構とスリムなケースデザインが特徴です。
設置方式天吊りフォーマット形式アスペクトフリー生地ウルトラHDホワイトRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.04MB)
スクリーンボックスに最適な天板式スクリーン。
16:10フォーマット。天板式ケース無し・スピードコントローラー付です。
ロータリーストップ機構付で、一定の位置に停止位置を簡単に決めることができます。
スピードコントローラー付きで、巻上げスピード(上げ下げ)をゆっくり静かに調整できます。
色生地:ホワイト
サンワサプライプロジェクタースクリーン
三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
スクリーンの高さや位置を調整出来ます。
スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。
収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質マット系アスペクト比16:9
サンワサプライモバイルスクリーン
デスクの上に置いて使うスクリーンです。少人数の打ち合わせや会議に最適です。
脚を開き、スクリーンを真横に引き出すだけですぐに使えます。
スクリーンを畳み、脚を折り畳むだけで簡単に収納できます。
軽量、コンパクトで持ち運びに便利です
サイズ40型相当タイプモバイル用仕様アスペクト比/4:3質量(kg)2画面表示寸法(mm)845×610材質(スクリーン)マット系外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×240×725アズワン品番64-0862-23関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×79×725
1個
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
プルコード式です。
材質ポリエステル100%色アイボリーorグレーorブルーorグリーンタイプ非防炎
サンワサプライプロジェクタースクリーン
ポールとスクリーンのセットになっています。
本体穴にポールをさし、スクリーンを上へ引き上げて、フックに引っ掛けるだけで設置できます。
脚付きです。
ストッパーのロックを解除し、スクリーンの高さを調節できます。
スクリーンを折り畳み、取り外したポールを収納すれば、コンパクトになります。
ハンドル付きで持ち運びも簡単です
材質(スクリーン)フィルム系設置方式床置き式
スクリーンボックスに最適な天板式スクリーン。
4:3フォーマット。天板式ケース無し・スピードコントローラー付です。
ロータリーストップ機構付で、一定の位置に停止位置を簡単に決めることができます。
スピードコントローラー付きで、巻上げスピード(上げ下げ)をゆっくり静かに調整できます。
色生地:ホワイト
サイズ豊富な手動式スクリーン。
16:10フォーマット。ケース入り・スピードコントローラー付です。
ロータリーストップ機構付で、一定の位置に停止位置を簡単に決めることができます。
スピードコントローラー付きで、巻上げスピード(上げ下げ)をゆっくり静かに調整できます。
ワンタッチスライド式取付金具仕様で、取付金具は全面から目立ちません。
他社にはない幕面シワの自動調整機能!アルミパイプ内部にテンションスプリングを内蔵。
テンションスプリングにより適度なテンションで幕面をフラットに保ちます。
ケース色はホワイトを採用。デザイン性のあるケースでさまざまな環境にとけこみます。
色生地:ホワイト
サンワサプライプロジェクタースクリーン
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクタースクリーンです。 学校の黒板の高さ(H1200mm)を考慮し高さを1130mm(バーはH1180mm)に設定しました。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。シート本体にアルミバーと芯材が付き、黒板等への貼り付け作業時にシートが曲がりにくくなっています。使わないときは付属の巻き取りパイプを使用することで簡単に収納することができます。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。 使い方巻いている状態のシートを垂直になるよう調整して黒板に取り付けます。シートは円柱状の巻き取りパイプに巻いているため、曲がることなく黒板に貼ることができます。シートの貼り始めはシート片側の芯材がシートが曲がったり剥がれたりすることを防ぎます。反対側にはアルミバーが付いているため、同様にしっかり貼ることができます。シートをはがす場合は、アルミバーに巻き取りパイプを取り付け、巻き取りパイプを芯にするとスムーズに巻き取ることができます。
材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート、アルミバー/アルミ、ポリカーボネート、巻き取りパイプ/ ABS樹脂付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレー組立人数2人組立時間30分寸法(幅W×高さH)(mm)1730×1130(スクリーン表示)アスペクト比その他
1個
¥25,980税込¥28,578
3日以内出荷
サイズ(inch)100設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980税込¥15,378
12日以内出荷






















![100インチ壁掛けスクリーン WSC-H100 [100インチ /壁掛け] WIZZ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48423614-231113-02.jpg)